Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Kunci Sok adalah alat yang biasa digunakan dalam industri otomotif dan manufaktur untuk mengencangkan dan mengendurkan baut dan mur. Biasanya terdiri dari berbagai ukuran soket yang dapat disesuaikan dengan berbagai jenis kepala baut. Sedangkan Set Kunci Sok sangat berguna karena menyediakan berbagai ukuran soket dalam satu paket, memungkinkan pengguna untuk bekerja dengan berbagai macam baut dan mur tanpa perlu beralih alat. Ini membuat pekerjaan menjadi lebih efisien dan menghemat waktu.
Memilih Kunci Sok yang tepat bergantung pada kebutuhan pekerjaan Anda. Pastikan untuk mempertimbangkan ukuran soket yang diperlukan, berat alat, dan bahan yang digunakan untuk memastikan alat tersebut lebih awet dan tahan lama.
TEKIRO merupakan salah satu merek terkemuka di industri alat, terkenal akan kekuatan dan ketahanan produknya. TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) SC-SE0611 6PT 1/2inch 10-32mm 1 set(22pcs) misalnya, terkenal dengan desain ergonomis dan material berkualitas tinggi yang digunakan, memastikan alat ini tahan lama dalam berbagai kondisi kerja. Belinya di monotaRO Indonesia dan Anda berpeluang mendapatkan diskon 10% untuk promosi merek tertentu.
Kunci Sok (socket wrench) berfungsi untuk mengencangkan dan memutar baut atau mur dengan akurasi dan efisiensi tinggi. Soket yang digunakan umumnya memiliki bentuk hexagon di dalamnya yang sesuai dengan ukuran kepala baut atau mur.
Pada ujung penggerak terdapat mekanisme ratcheting yang memungkinkan pengguna untuk mengencangkan atau melonggarkan mur tanpa harus mengangkat alat dari kepala mur, sehingga mempermudah pekerjaan di area yang terbatas.
| Product Name | Size | Weight | Price |
| TEKIRO Ratchet Handle SC-RH0557 3/8inchx8inch 1pc | 3/8inch | 300g | IDR 169,000 |
| SATA Set Kunci Sok 09521 1/4inch 1set(21pcs) | 1/4 Inch | 0.9kg | IDR 369,000 |
| WIHA Kunci Sok 1/4 Inch | 1/4 Inch | 300g | IDR 450,000 |
| STANLEY Kunci Sok Set 3/8 Inch | 3/8 Inch | 2kg | IDR 800,000 |
| SNAP-ON Kunci Sok 1/2 Inch | 1/2 Inch | 400g | IDR 1,500,000 |
| BAHCO Kunci Sok Set 1/4 Inch | 1/4 Inch | 1kg | IDR 950,000 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) SC-SE0611 6PT 1/2inch 10-32mm 1set(22pcs) | 10-32 mm | 3.6Kg | IDR 819,000 |
| KTC Kunci Sok Set 3/8 Inch | 3/8 Inch | 1.2kg | IDR 1,100,000 |
| TOPTUL Kunci Sok Set 1/2 Inch | 1/2 Inch | 1.8kg | IDR 1,300,000 |
| GEDORE Kunci Sok 1/4 Inch | 1/4 Inch | 350g | IDR 600,000 |
1. Kunci Sok Standar
Dilengkapi dengan berbagai ukuran dan digunakan dalam aplikasi umum. Memiliki ukuran metrik (milimeter) dan imperial (inci) untuk fleksibilitas maksimum. Biasanya terbuat dari material yang tahan lama seperti chrome vanadium atau baja high-grade.
2. Kunci Sok Torsi
Didesain dengan mekanisme pengukur torsi yang memungkinkan pengguna untuk mengencangkan baut sesuai spesifikasi torsi yang diinginkan. Sangat penting dalam aplikasi yang memerlukan presisi tinggi seperti konstruksi mesin dan perakitan komponen kritis. Model ini sering dilengkapi dengan layar digital atau indikator analog yang menunjukkan torsi yang telah diterapkan.
3. Kunci Sok Penggerak Udara
Memanfaatkan udara bertekanan sebagai sumber tenaganya. Ideal untuk penggunaan di bengkel otomotif di mana torsi tinggi diperlukan. Biasanya lebih ringan dan lebih efisien dalam mengurangi waktu kerja.
4. Kunci Sok Penggerak Listrik
Menggunakan motor listrik sebagai penggeraknya. Sangat efisien untuk pekerjaan yang membutuhkan banyak pengencangan atau pelepasan baut dengan kecepatan tinggi. Memiliki fitur pengaturan torsi otomatis dan mudah digunakan dalam berbagai kondisi.
5. Kunci Sok Dampak (Impact Socket)
Dibuat dengan material yang lebih keras dan lebih tebal untuk menahan torsi tinggi dari impact wrench. Cocok untuk pekerjaan berat yang melibatkan baut atau mur yang terpasang sangat kencang atau sudah lama. Biasanya terbuat dari baja kromium-molibdenum untuk ketahanan ekstra.
1. Material dan Kualitas
Pilih Kunci Sok dari material berkualitas tinggi seperti high-grade steel atau chrome vanadium untuk ketahanan dan umur panjang. Pilihan material yang tepat bisa menentukan durabilitas alat terutama jika digunakan dalam kondisi kerja yang berat dan intens.
2. Ukuran dan Set
Memilih set yang mencakup berbagai ukuran soket akan memberikan fleksibilitas lebih luas dalam penggunaan. Set Kunci Sok yang lengkap biasanya mencakup soket dari ukuran terkecil hingga terbesar, serta berbagai aksesoris seperti adapter, extension bar, dan universal joint.
1. Pilih soket yang sesuai dengan ukuran baut atau mur.
2. Pasangkan soket pada ujung persegi Kunci Sok.
3. Tempatkan soket pada kepala baut atau mur.
4. Gunakan mekanisme ratcheting untuk memutar baut atau mur dengan menggerakkan pegangan Kunci Sok ke depan dan belakang.
Berbagai aksesoris tambahan dapat meningkatkan fungsionalitas Kunci Sok, antara lain:
1. Adapter
Alat ini berfungsi untuk mengubah ukuran drive pada kunci soket agar kompatibel dengan berbagai soket berbeda. Sangat berguna jika memiliki soket yang bervariasi namun dengan ukuran drive yang berbeda-beda.
2. Extension Bar
Memperpanjang reach dari Kunci Sok, memudahkan akses ke tempat yang sulit dijangkau. Sangat membantu dalam pekerjaan di lingkungan sempit atau ruang mesin yang sulit dijangkau.
3. Universal Joint
Memungkinkan fleksibilitas kemiringan yang lebih besar, membantu pekerjaaan di sudut yang sulit. Universal joint biasanya digunakan dalam mekanisme mobil atau mesin yang kompleks.
1. Pembersihan
Bersihkan Kunci Sok dan soket setelah setiap penggunaan untuk mencegah penumpukan kotoran dan debu yang dapat merusak alat. Gunakan sikat kecil atau kain bersih untuk membersihkan bagian dalam soket.
2. Pelumasan
Oleskan minyak pelumas pada mekanisme ratchet untuk menjaga agar tetap berjalan lancar dan tidak macet. Gunakan pelumas yang direkomendasikan oleh pabrik untuk hasil terbaik.
3. Penyimpanan
Simpan Kunci Sok di tempat kering dan aman untuk menghindari karat dan kerusakan mekanis. Gunakan kotak penyimpanan khusus atau gantungan alat untuk menjaga kunci sok tetap terorganisir dan mudah diakses.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami

















%20Hexagon%20Bit%20Socket%20Exchange%20Bit%20Long/P102066188-1.jpg)




%2012_7Sq%20Kunci%20Sok/P102176504-1.jpg)










/P102170038-1.jpg)

%20Socket%20Set/P102378717-4.jpg)